Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SELLSTROM S39120 Ansamblu ecran cu clichet albastru 8 x 16 inchi | AD2ECQ 3NNG9

SELLSTROM S39120 Ansamblu ecran cu clichet albastru 8 x 16 inch

În stoc
Articol: AD2ECQ Model: S39120Crucea Ref: 3NNG9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€71.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu scut facial cu clichet
Culoarea pălăriilorAlbastru
Material pentru acoperirea capuluiNailon
Culoare vizorclar
Familia de culori vizorclar
Înălțimea vizierei8"
Material vizorAcetat
Grosimea vizierei0.04 "
Lățimea vizierei16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS6506106075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea viziereiLățimea viziereiPreț
SELLSTROM S38110 Ansamblu ecran cu clichet transparent | AB7PLQ 23X909 S381106"19 "€91.86
SELLSTROM S32010 Ansamblu de protecție facială cu clichet negru 8 x 8 inch | AD9CCR 4PE36 S320108"8"€105.37
SELLSTROM S30110 Ansamblu ecran cu clichet Gry 8 x 15-1/2 | AE3FTR 5DAD1 S301108"15.5 "€47.36
SELLSTROM S31200 Ansamblu ecran cu clichet negru 8 x 15 inchi | AE6QZL 5UPX0 S312008"15 "€181.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SELLSTROM S39120 Ansamblu ecran cu clichet albastru 8 x 16 inch
€71.70 /unitate