Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SELLSTROM S31201 Ansamblu ecran facial negru 8 x 15 x 0.06 inchi | AE6QZM 5UPX1

SELLSTROM S31201 Ansamblu ecran facial negru 8 x 15 x 0.06 inchi

În stoc
Articol: AE6QZM Model: S31201Crucea Ref: 5UPX1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€164.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu ecran facial
Evaluare ATPV9.9 Cal / cm²
Culoarea pălăriilorNegru
Material pentru acoperirea capuluiPlastic
Culoare vizorDark Green
Familia de culori vizorVerde
Înălțimea vizierei8"
Material vizorPolicarbonat
Grosimea vizierei0.06 "
Lățimea vizierei15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926909980
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Protecție dielectrică (Da)

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimea viziereiLățimea viziereiPreț
SELLSTROM S32030 Ecran facial fără orificii clapete SH3 LENS | AD2BTW 3MNV2 S32030Ansamblu scut facial cu clichet9"12.5 "€136.11
SELLSTROM S32050 Ansamblu de protecție facială cu clichet | AD2BTX 3MNV3 S32050Ansamblu scut facial cu clichet9"12.5 "€137.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SELLSTROM S31201 Ansamblu ecran facial negru 8 x 15 x 0.06 inchi
€164.10 /unitate