Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SELLSTROM S38210 Vizor pentru protecție facială 6-1/2 inch înălțime x 19-1/2 inch lățime | AH6FRA 35YZ35

SELLSTROM SS38210 Vizor pentru protecție facială 6-1/2 inch înălțime x 19-1/2 inch lățime

În stoc
Articol: AH6FRA Model: S38210Crucea Ref: 35YZ35
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
€93.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVizor facial
învelișRezistent chimic, rezistent la zgârieturi
Culoarea pălăriilorNegru
Material pentru acoperirea capuluiNailon
StilCoroană completă cu barbie
Culoare vizorclar
Înălțimea vizierei6.5 "
Material vizorAcetat
Grosimea vizierei0.060 "
Lățimea vizierei19.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5897
Înălțimea navei (cm)34.8
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)25.15
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • De unică folosință / Reutilizabil: Reutilizabil
    • Protecție dielectrică: Nu

Variante de produs

ProdusModelînvelișMaterialStilÎnălțimea viziereiLățimea viziereiPreț
SELLSTROM S35000 Vizor pentru ecran acetat transparent 8 x 12 inci | AD2DZA 3NLZ2 S35000-Acetat-8"12 "€21.59
SELLSTROM S35040 Vizor pentru ecran acetat transparent 8 x 12 inci | AD2DZB 3NLZ3 S35040-Acetat-8"12 "€24.73
SELLSTROM S36040 Vizor pentru ecran acetat transparent 6 x 19 inci | AD2DZU 3NMC2 S36040-Acetat-6"19 "€49.05
SELLSTROM S32100 Vizor de protecție facială Policarbonat transparent 8 x 8in | AD9CCY 4PE42 S32100-Policarbonat-8"8"€50.71
SELLSTROM S37600 Vizor pentru ecranul facial Policarbonat Aluminiu legat Transparent 8 x 15-1/2 | AE3FTT 5DAD2 S37600-Policarbonat, legat de aluminiu-8"15.5 "€10.95
SELLSTROM S32152 Vizor facial Policarbonat 5 IR | AH6FQW 35YZ31 S32152Anti-ceață-Coroana plină9"12.125 "€148.00
SELLSTROM S32162 Vizor facial Policarbonat 6 IR | AH6FQX 35YZ32 S32162Anti-ceață-Coroana plină9"12.125 "€142.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SELLSTROM SS38210 Vizor pentru protecție facială 6-1/2 inch înălțime x 19-1/2 inch lățime
€93.11 /unitate