Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SELLSTROM S88200 Ochelari de protecție pentru stropire chimice, anti-aburire, clari | AD7NTW 4FPL6

SELLSTROM S88200 Ochelari de protecție pentru stropire chimice, anti-aburire

În stoc
Articol: AD7NTW Model: S88200Crucea Ref: 4FPL6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€19.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protecție împotriva stropilor chimici
Culoarea cadruluiVerde
Materiale cadruPVC
Acoperirea lentilelorImpotriva cetii
Lens Colorclar
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
Material pentru cureleNylon elastic
Protecție UV0%
AerisireIndirect

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS9004900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiArticolAcoperirea lentilelorPreț
SELLSTROM 88213 Ochelari de protecție pentru stropire chimice, anti-aburire, clari | AD2DYV 3NLW6 88213clarOchelari de protecție împotriva stropilor chimiciImpotriva cetii€19.95
SELLSTROM S80200 Ochelari de protecție pentru stropire chimice, anti-aburire, rezistenți la zgârieturi | AD2NJD 3RYG2 S80200AlbastruOchelari de protecție Chemical Splash OTGAntiaburire, rezistent la zgarieturi€34.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SELLSTROM S88200 Ochelari de protecție pentru stropire chimice, anti-aburire
€19.35 /unitate