Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adeziv pentru cuie SENCO FinishPro 25XP Air Brad | AB6JHY 21U136

SENCO Adeziv pentru cuie FinishPro 25XP Air Brad

În stoc
Element: AB6JHY Model: FinishPro 25XPCrucea Ref: 21U136
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
€327.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAir Brad Nailer
Admisie1/4 "NPT
CFM per shot1.92
Tipul de colațieAdeziv
CuloriGri
EpuizaReglabil
Gama de fixare5/8" to 2-1/8"
Mod de trageresecvențială
Ecartament18
Înălţime10 "
Material carcasăAluminiu
Lungime9 13 / 16 "
Capacitatea revistei110
Presiune maximă120 psi
Presiunea necesară70 psi
Diametrul tijei.0.039 "
StilDrept
varfulNu-Mar
Greutatea sculei2.7 lb.
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)37.85
Codul HS8467195090
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SENCO Adeziv pentru cuie FinishPro 25XP Air Brad
€327.62 /unitate