Electrodul de pH combinat Sensorex S200C/BNC este utilizat în stațiile de tratare a apei și în industria alimentară și a băuturilor și în industria farmaceutică pentru măsurarea precisă a pH-ului. Oferă măsurători fiabile ale pH-ului în probe lichide și semi-solide, ajutând la controlul calității, optimizarea procesului și eforturile de cercetare.
Caracteristici:
- Are o formă rotundă a vârfului pentru a asigura rezultate fiabile pentru controlul calității și optimizarea procesului.
- Acest electrod pH Sensorex S200C are un interval de temperatură de funcționare de la 0 la 80 de grade C.
- Are o construcție a corpului epoxidică pentru o durabilitate sporită, asigurând măsurători fiabile ale pH-ului.
- Acest electrod de pH combinat include un conector BNC pentru compatibilitate și integrare ușoară cu pH-metre și controlere.
- Are o singură joncțiune pentru măsurători simplificate ale pH-ului, permițând rezultate precise între substanțe.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se întreține acest electrod de pH combinat Sensorex S200C/BNC?
A.
- Calibrați în mod regulat folosind soluții de pH cunoscute pentru a asigura acuratețea.
- Păstrați electrodul în soluția de depozitare recomandată pentru a preveni uscarea.
- Clătiți cu apă distilată după fiecare utilizare pentru a îndepărta reziduurile.
- Curățați ușor cu o perie moale sau detergent blând dacă este necesar.
- Preveniți contaminarea încrucișată prin clătirea adecvată între diferite soluții.
- Manipulați electrodul cu grijă, evitând contactul direct cu membrana de sticlă.
- Acoperiți electrodul cu capacul furnizat atunci când nu este utilizat.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un electrod de pH combinat Sensorex?
A. Factorii majori includ tipul probei, intervalele de pH și temperatură, compatibilitatea chimică, tipul de joncțiune și compatibilitatea conectorului.
Î. Care este semnificația membranei sensibile de sticlă în electrodul de pH combinat Sensorex S200C/BNC?
A. Membrana de sticlă sensibilă reacționează la modificările concentrației ionilor de hidrogen din soluția testată. Această interacțiune generează o diferență de potențial electric, care este convertită într-un semnal de tensiune care corespunde nivelului de pH al soluției.