Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SGS PRO 10159 Cilindru de freza din carbură cu rază dublă de 1/2 inch | AH8GVN 38TC42

SGS PRO 10159 Cilindru de freza din carbură cu rază dublă de 1/2 inch

În stoc
Articol: AH8GVN Model: 10159Crucea Ref: 38TC42

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€69.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 2 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii1"
RPM max28,000
Lungime totală2.75 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaCilindru
Număr comercialSA5CR

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
SGS PRO 10155 Cilindru de freza din carbură cu rază de 1/8 inch dublu | AH8GVJ 38TC38 101551 / 8 "9 / 16 "100,0001.25 "carbid1 / 8 "SA43CR€13.48
SGS PRO 10156 Cilindru de freza din carbură cu rază de 1/4 inch dublu | AH8GVK 38TC39 101561 / 4 "3 / 4 "55,0002"carbid1 / 4 "SA1CR€31.76
SGS PRO 10157 Cilindru de freza din carbură cu rază de 5/16 inch dublu | AH8GVL 38TC40 101575 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Oţel1 / 4 "SA2CR€33.19
SGS PRO 10158 Cilindru de freza din carbură cu rază de 3/8 inch dublu | AH8GVM 38TC41 101583 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Oţel1 / 4 "SA3CR€40.03
SGS PRO 10160 Cilindru de freza din carbură cu rază de 5/8 inch dublu | AH8GVP 38TC43 101605 / 8 "1"22,5002.75 "Oţel1 / 4 "SA6CR€90.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SGS PRO 10159 Cilindru de freza din carbură cu rază dublă de 1/2 inch
€69.07 /unitate