Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SGS PRO 10653 Cilindru de freza din carbură 1/8 inch Lungime totală 1-1/2 inch | AH8GPX 38TA34

SGS PRO 10653 Cilindru de freza din carbură 1/8 inch Lungime totală 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AH8GPX Model: 10653Crucea Ref: 38TA34
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
€17.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 8 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii9 / 16 "
RPM max100,000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaCilindru
Număr comercialSA43

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelModelaUnghiCutter Dia.Număr comercialLungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăPreț
SGS PRO 10003 Cilindru freza din carbură 1/4 inch Lungime Tăiat 5/8 inch | AH8GPF 38TA19 10003Cilindru-1 / 4 "SA15 / 8 "55,0002"carbid€27.91
SGS PRO 10028 Cilindru freza din carbură 1/4 inch Lungime Tăiat 1 inch | AH8GPH 38TA21 10028Cilindru-1 / 4 "SA1L1"55,0002"carbid€40.46
SGS PRO 10053 Cilindru de freza din carbură 5/16 inch cu tăiere dublă | AH8GPJ 38TA22 10053Cilindru-5 / 16 "SA23 / 4 "45,0002.5 "Oţel€38.71
SGS PRO 10078 Cilindru freza din carbură de 3/8 inch cu tăiere dublă | AH8GPK 38TA23 10078Cilindru-3 / 8 "SA33 / 4 "37,5002.5 "Oţel€38.18
SGS PRO 10178 Cilindru freza din carbură 1/2 inch cu tăiere dublă | AH8GPM 38TA25 10178Cilindru-1 / 2 "SA51"28,0002.75 "Oţel€65.11
SGS PRO 10353 Cilindru freza din carbură 1 inch cu tăiere dublă | AH8GPR 38TA29 10353Cilindru-1"SA91"14,0002.75 "Oţel€170.72
SGS PRO 10428 Cilindru freza din carbură 1/8 inch Lungime totală 2-7/16 inch | AH8GPU 38TA31 10428Cilindru-1 / 8 "SA125 / 8 "100,0002.625 "Oţel€29.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SGS PRO 10653 Cilindru de freza din carbură 1/8 inch Lungime totală 1-1/2 inch
€17.42 /unitate