Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SGS PRO 10353 Cilindru freza din carbură 1 inch cu tăiere dublă | AH8GPR 38TA29

SGS PRO 10353 Cilindru freza din carbură de 1 inch cu tăiere dublă

În stoc
Articol: AH8GPR Model: 10353Crucea Ref: 38TA29

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€170.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1"
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii1"
RPM max14,000
Lungime totală2.75 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaCilindru
Număr comercialSA9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelModelaUnghiCutter Dia.Număr comercialLungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăPreț
SGS PRO 10003 Cilindru freza din carbură 1/4 inch Lungime Tăiat 5/8 inch | AH8GPF 38TA19 10003Cilindru-1 / 4 "SA15 / 8 "55,0002"carbid€27.91
SGS PRO 10028 Cilindru freza din carbură 1/4 inch Lungime Tăiat 1 inch | AH8GPH 38TA21 10028Cilindru-1 / 4 "SA1L1"55,0002"carbid€40.46
SGS PRO 10053 Cilindru de freza din carbură 5/16 inch cu tăiere dublă | AH8GPJ 38TA22 10053Cilindru-5 / 16 "SA23 / 4 "45,0002.5 "Oţel€38.71
SGS PRO 10078 Cilindru freza din carbură de 3/8 inch cu tăiere dublă | AH8GPK 38TA23 10078Cilindru-3 / 8 "SA33 / 4 "37,5002.5 "Oţel€38.18
SGS PRO 10178 Cilindru freza din carbură 1/2 inch cu tăiere dublă | AH8GPM 38TA25 10178Cilindru-1 / 2 "SA51"28,0002.75 "Oţel€65.11
SGS PRO 10428 Cilindru freza din carbură 1/8 inch Lungime totală 2-7/16 inch | AH8GPU 38TA31 10428Cilindru-1 / 8 "SA125 / 8 "100,0002.625 "Oţel€29.58
SGS PRO 10553 Cilindru freza din carbură de 3/4 inch cu tăiere dublă | AH8GPV 38TA32 10553Cilindru-3 / 4 "SA163 / 4 "19,0002.5 "Oţel€122.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SGS PRO 10353 Cilindru freza din carbură de 1 inch cu tăiere dublă
€170.72 /unitate