Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SGS PRO 13375 Arbore de freză din carbură de 1/2 inch tăiat simplu | AH8GRQ 38TA74

SGS PRO 13375 Arbore de freză din carbură de 1/2 inch o singură tăiere

În stoc
Element: AH8GRQ Model: 13375Crucea Ref: 38TA74
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
€67.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 2 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii1"
RPM max28,000
Lungime totală2.75 "
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaCopac cu nas cu minge
Număr comercialSF5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăModelaNumăr comercialPreț
SGS PRO 19060 Arbore de freză din carbură 3/8 inch tăiere simplă | AH8GUE 38TC11 190603 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "CopacSF3€53.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SGS PRO 13375 Arbore de freză din carbură de 1/2 inch o singură tăiere
€67.29 /unitate