Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SGS PRO 14275 Freză din carbură Arbore ascuțit 3/16 inch Single | AH8GTC 38TA85

SGS PRO 14275 Freză din carbură Arbore ascuțit 3/16 inch simplu

În stoc
Articol: AH8GTC Model: 14275Crucea Ref: 38TA85

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€41.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 16 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii1 / 2 "
RPM max75,000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaArborele ascuțit
Număr comercialSG53

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
SGS PRO 13850 Freză din carbură Arbore ascuțit 1/4 inch Single | AH8GRV 38TA78 138501 / 4 "5 / 8 "55,0002"Oţel1 / 4 "SG1€36.09
SGS PRO 13875 Arbore freza din carbură ascuțită 5/16 inch Single | AH8GRW 38TA79 138755 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Oţel1 / 4 "SG2€43.79
SGS PRO 13900 Freză din carbură Arbore ascuțit 3/8 inch Single | AH8GRX 38TA80 139003 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Oţel1 / 4 "SG3€48.48
SGS PRO 13925 Arbore de freza din carbură ascuțită 1/2 inch simplu | AH8GRZ 38TA82 139251 / 2 "1"28,0002.75 "Oţel1 / 4 "SG5€65.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SGS PRO 14275 Freză din carbură Arbore ascuțit 3/16 inch simplu
€41.72 /unitate