Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SGS PRO 15228 Freză conică din carbură de 3/8 inch Tijă 1/4 inch | AH8GTH 38TA90

SGS PRO 15228 Carbide Bur Taper 3/8 inch Shank 1/4 inch

În stoc
Element: AH8GTH Model: 15228Crucea Ref: 38TA90
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
€46.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi14 grade
Cutter Dia.3 / 8 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii1 1 / 16 "
RPM max37,500
Lungime totală3"
Material de coadăOţel
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Modelațuguia
Număr comercialSL3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)0.95
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialUnghiCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiPreț
SGS PRO 15253 freză conică din carbură de 1/2 inch tăiere dublă | AH8GPD 38TA17 15253SL414 grade1 / 2 "1.125 "28,0003"Oţel1 / 4 "€70.99
SGS PRO 15203 freză conică din carbură de 5/16 inci tăiere dublă | AH8GTG 38TA89 15203SL214 grade5 / 16 "7 / 8 "45,0002.75 "Oţel1 / 4 "€48.44
SGS PRO 15245 Freză conică din carbură de 3/8 inch Tăiere dublă | AH8GTJ 38TA91 15245SL314 grade3 / 8 "1 1 / 16 "37,5003"Oţel1 / 4 "€81.83
SGS PRO 15278 Freză conică din carbură 5/8 inch Lungime tăiată 13/16 inch | AH8GTK 38TA92 15278SL514 grade5 / 8 "1 13 / 16 "22,5003 1 / 16 "Oţel1 / 4 "€101.95
SGS PRO 15303 Freză conică din carbură 5/8 inch Lungime Tăiere 1-5/16 inch | AH8GTL 38TA93 15303SL614 grade5 / 8 "1 5 / 16 "22,5003.187 "Oţel1 / 4 "€139.71
SGS PRO 15403 Freză conică din carbură de 1/8 inch Tăiere dublă | AH8GTM 38TA94 15403SL418 grade1 / 8 "3 / 8 "100,0001.5 "carbid1 / 8 "€18.68
SGS PRO 16778 Carbide Bur Taper 3/8 inch SL3L6 | AH8GTX 38TC04 16778SL3L614 grade3 / 8 "1 1 / 16 "15,0007 1 / 16 "Oţel1 / 4 "€81.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SGS PRO 15228 Carbide Bur Taper 3/8 inch Shank 1/4 inch
€46.10 /unitate