Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHANNON INSULTECH IBT-178-1RWL7 Pătură termică pentru E-C1F9A1B1AH1 6 x 11 x 9 inch | AH4XFE 35PF15

SHANNON INSULTECH Pătură termică IBT-178-1RWL7 pentru E-C1F9A1B1AH1 6 x 11 x 9 inchi

În stoc
Articol: AH4XFE Model: IBT-178-1RWL7Crucea Ref: 35PF15
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
€440.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPătură termică
Tip de fixareClapă cu țesătură cu eliberare rapidă și cabluri din oțel inoxidabil
Înălţime9"
Indoor / OutdoorInterior sau exterior
Lungime6"
Temp. Gamă450 grade F
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9855
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de fixareÎnălţimeLungimeTemp. GamăLăţimePreț
Pătură termică SHANNON INSULTECH HS-133-4NU80 pentru SPS-30 6 x 6 x 7 inch | AH4XDF 35PE69 HS-133-4NU80Clapă de țesătură cu eliberare rapidă7"6"500 grade F6"€361.92
Pătură termică SHANNON INSULTECH HS-134-4NU82 pentru SPS-175 6 x 6 x 7 inch | AH4XDG 35PE70 HS-134-4NU82Clapă de țesătură cu eliberare rapidă7"6"500 grade F6"€361.92
SHANNON INSULTECH HS-135-4NU81 Pătură termică pentru SPS-60 6 x 6 x 7 inch | AH4XDH 35PE71 HS-135-4NU81Clapă de țesătură cu eliberare rapidă7"6"500 grade F6"€361.92
SHANNON INSULTECH IBT-166-1RWN3 Pătură termică pentru E-C1B9A1B1AM1 5 x 8 x 8 inch | AH4XER 35PF03 IBT-166-1RWN3Clapă cu țesătură cu eliberare rapidă și cabluri din oțel inoxidabil8"5"450 grade F8"€283.67
Pătură termică SHANNON INSULTECH IBT-167-1RWL4 pentru E-C1C9A1B1AH1 5 x 8 x 8 inch | AH4XET 35PF04 IBT-167-1RWL4Clapă cu țesătură cu eliberare rapidă și cabluri din oțel inoxidabil8"5"450 grade F8"€298.31
Pătură termică SHANNON INSULTECH IBT-168-1RWP4 pentru E-C1C9A1B1AN1 5 x 8 x 8 inch | AH4XEU 35PF05 IBT-168-1RWP4Clapă cu țesătură cu eliberare rapidă și cabluri din oțel inoxidabil8"5"450 grade F8"€298.31
SHANNON INSULTECH IBT-169-1RWN4 Pătură termică pentru E-C1C9A1B1AM1 5 x 8 x 8 inch | AH4XEV 35PF06 IBT-169-1RWN4Clapă cu țesătură cu eliberare rapidă și cabluri din oțel inoxidabil8"5"450 grade F8"€298.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHANNON INSULTECH Pătură termică IBT-178-1RWL7 pentru E-C1F9A1B1AH1 6 x 11 x 9 inchi
€440.78 /unitate