Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE 22997LF Colector Push Fit Lf Cupru 1 inch latime | AA8NUD 19F912

SHARKBITE 22997LF Colector Push Fit Lf Cupru 1 inch latime

În stoc
Element: AA8NUD Model: 22997LFCrucea Ref: 19F912
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
€98.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector Push Fit
Material corpCupru fără plumb
Tip conexiunePush Fit
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Presiune maximă200 psi
Numărul de intrări1
Număr de puncte de desfacere4
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Inălțime totală2 33 / 64 "
Lungime totală9.75 "
Lățimea totală1"
Temp. Gamă200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7419910010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncte de desfacereDimensiunea de ieșireLungime totalăPreț
SHARKBITE 22998LF Colector Push Fit Lf Cu Push Fit 1 inch latime | AA8NTT 19F902 22998LF4Operații Închise9.75 "€122.89
SHARKBITE 22995LF Colector Push Fit Lf Cupru 8 inch Lungime | AA8NUC 19F911 22995LF33 / 4 "8"€91.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE 22997LF Colector Push Fit Lf Cupru 1 inch latime
€98.22 /unitate