Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE 23336-0000LF Supapă de oprire unghiulară 1/2 inch x 1/4in. 200 Psi | AG2LCM 31LC72

SHARKBITE 23336-0000LF Supapă de oprire unghiulară 1/2 inch x 1/4in. 200 Psi

În stoc
Articol: AG2LCM Model: 23336-0000LFCrucea Ref: 31LC72
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
€18.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de oprire unghiulară
Material corpDZR alamă
Stilul corpuluiUnghi
ConformitateIAPMO, UPC, IPC
finalizareaChrome
Manipulați materialulDZR alamă
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrarePush Fit
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletComprimare
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS7419910010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE 23336-0000LF Supapă de oprire unghiulară 1/2 inch x 1/4in. 200 Psi
€18.36 /unitate