Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE U092LF Conector de reducere Push 3/4 x 1/2 In | AA8NUH 19F916

SHARKBITE Conector de reducere U092LF Împingeți 3/4 x 1/2 in

În stoc
Element: AA8NUH Model: U092LFCrucea Ref: 19F916
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
€18.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de reducere mamă
Material de bazăMetal
Material corpDZR alamă
Tip conexiuneTub x FNPT
Materialul garnituriiEPDM
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "x 1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7419910010
Tara natalaAU

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conectează cupru, Pex și CPVC în orice combinație fără a utiliza lipire, îmbinări sau lipici

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
SHARKBITE U068LF Reducere conector Push To Connect 1/2 x 3/4in | AA8NTL 19F895 U068LF1 / 2 "x 3 / 4"€20.39
SHARKBITE U066LF Conector de reducere Push 1/4 x 1/2in | AA8NTQ 19F899 U066LF1 / 4 "x 1 / 2"€18.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE Conector de reducere U092LF Împingeți 3/4 x 1/2 in
€18.09 /unitate