Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE U068LF Reducere conector Push To Connect 1/2 x 3/4in | AA8NTL 19F895

SHARKBITE U068LF Reducere Conector Apăsați pentru a conecta 1/2 x 3/4in

În stoc
Articol: AA8NTL Model: U068LFCrucea Ref: 19F895
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
€20.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de reducere mamă
Material de bazăMetal
Material corpDZR alamă
Tip conexiuneTub x FNPT
Materialul garnituriiEPDM
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "x 3 / 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200045
Tara natalaAU

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conectează cupru, Pex și CPVC în orice combinație fără a utiliza lipire, îmbinări sau lipici

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
SHARKBITE U066LF Conector de reducere Push 1/4 x 1/2in | AA8NTQ 19F899 U066LF1 / 4 "x 1 / 2"€18.61
SHARKBITE U092LF Conector de reducere Push 3/4 x 1/2 In | AA8NUH 19F916 U092LF3 / 4 "x 1 / 2"€18.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE U068LF Reducere Conector Apăsați pentru a conecta 1/2 x 3/4in
€20.39 /unitate