Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE U134LF Conector tată Push To Connect 3/4 In | AA8NQW 19F858

SHARKBITE Conector tată U134LF Împingeți pentru a conecta 3/4 inch

În stoc
Articol: AA8NQW Model: U134LFRef. cruce: 19F858 / 19F868

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€18.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material de bazăMetal
Material corpDZR alamă
Tip conexiuneTub x MNPT
Materialul garnituriiEPDM
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS7412200035
Tara natalaAU

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conectează cupru, Pex și CPVC în orice combinație fără a utiliza lipire, îmbinări sau lipici

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
SHARKBITE U140LF Conector tată Push To Connect 1 In | AA8NRN 19F874 U140LF1"€35.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE Conector tată U134LF Împingeți pentru a conecta 3/4 inch
€18.00 /unitate