Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARKBITE U3523LF Conector oprire 1/4 x 3/8 inch Push | AA8NUE 19F913

SHARKBITE U3523LF Conector de oprire 1/4 x 3/8 inch Push

În stoc
Articol: AA8NUE Model: U3523LFCrucea Ref: 19F913

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOpriți adaptorul
Material de bazăMetal
Material corpDZR alamă
Tip conexiuneTub
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 200 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "x 3 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7419910010
Tara natalaAU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARKBITE U3523LF Conector de oprire 1/4 x 3/8 inch Push
€13.43 /unitate