Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARON PIPING S4036F 003 Cot 45 grade 3/8 inch 316 oțel inoxidabil | AC3JKG 2TY94

SHARON PIPING S4036F 003 Cot 45 grade 3/8 inch 316 oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC3JKG Model: S4036F 003Crucea Ref: 2TY94
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
€62.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corp316 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului2810 psi@350 grade F
În afara Dia.1 5 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7307929000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SHARON PIPING S5034F 014 Cot 45 grade 1 1/2 inch Oțel inoxidabil 304 3000 Psi | AB2FUB 1LUD5 S5034F 014304 oțel inoxidabilSudură cu soclu3000 psi2-23/64 "1.5 "€128.47
SHARON PIPING S4036F 001 Cot 45 grade 1/8 inch 316 oțel inoxidabil | AC3JKE 2TY92 S4036F 001316 oțel inoxidabilFNPT3000 psi@100 grade F55 / 54 "1 / 8 "€109.07
SHARON PIPING S4036F 002 Cot 45 grade 1/4 inch 316 oțel inoxidabil | AC3JKF 2TY93 S4036F 002316 oțel inoxidabilFNPT3000 psi@100 grade F1"1 / 4 "€63.00
SHARON PIPING S4036F 004 Cot 45 grade 1/2 inch 316 oțel inoxidabil | AC3JKH 2TY95 S4036F 004316 oțel inoxidabilFNPT3000 psi@100 grade F1.5 "1 / 2 "€67.40
SHARON PIPING S4036F 010 Cot 45 grade 1 inch 316 oțel inoxidabil | AC3JKK 2TY97 S4036F 010316 oțel inoxidabilFNPT3000 psi@100 grade F2.187 "1"€152.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARON PIPING S4036F 003 Cot 45 grade 3/8 inch 316 oțel inoxidabil
€62.73 /unitate