SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WATT Lampă fluorescentă T8 28w 4100k Rezistent la spargere | AF7JEL 21GP85

SHAT-R-SHIELD Lampă fluorescentă F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WATT T8 28w 4100k rezistentă la spargere

În stoc
Articol: AF7JEL Model: F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WATTCrucea Ref: 21GP85

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€54.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă fluorescentă liniară
Durata medie de viață a becului44,000 ore
Viața medie44,000 ore
Tip de bazăBi-Pin mediu (G13)
Diametrul becului.1"
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiRece
Cantitatea cazului30
Temp. Culoare4100 K
CRI85
Diametru1"
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat EcoLogo
Mare de ieșireNu
Lumeni inițiali2725
Denumirea lămpiiF32T8 / ADV841 / EW / 28W
Forma lămpiiT8
Ton lampăRece
Tip lămpiLiniar
Lungime48 "
Lumeni2725
Lumeni medii2645
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăRezistent la spargere
Rezistent la spargereDa
Tipul de pornireClipă
Watts28

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)125.48
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8539310060

Variante de produs

ProdusModelLumeni inițialiDurata medie de viață a beculuiViața medieDenumirea lămpiiTon lampăLungimeLumeniLumeni mediiPreț
SHAT-R-SHIELD F32T8TL/841/HV/ALTO Lampă liniară fluorescentă T8 Cool 4100k | AF4CCV 8PK79 F32T8TL / 841 / HV / ALTO295036,000 ore30,000 oreF32T8 / TL841 / HVRece48 "28502800€39.39
SHAT-R-SHIELD 43548S Lampă liniară fluorescentă T8 Cool 4100k | AF6ANR 9UCN5 43548S570024,000 ore15,000 oreF96T8 / 741 / ECORece96 "59005190€65.66
RFQ
SHAT-R-SHIELD F32T8TL/850/HV/ALTO Lampă fluorescentă T8 32w 5000k rezistentă la spargere | AF7JEK 21GP84 F32T8TL / 850 / HV / ALTO285036,000 ore36,000 oreF32T8 / TL850Foarte tare48 "28502710€38.62
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850/EW/ALTO 28WATT Lampă fluorescentă T8 28w 5000k Rezistent la spargere | AF7JEM 21GP86 F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT267544,000 ore44,000 oreF32T8 / ADV850 / EW / 28WFoarte tare48 "26752595€54.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD Lampă fluorescentă F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WATT T8 28w 4100k rezistentă la spargere
€54.37 /unitate