SHAT-R-SHIELD 43548S Lampă liniară fluorescentă T8 Cool 4100k | AF6ANR 9UCN5

SHAT-R-SHIELD 43548S Lampă liniară fluorescentă T8 Cool 4100k

Element: AF6ANR Model: 43548SRef încrucișat: 9UCN5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€79.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă fluorescentă liniară
Durata medie de viață a becului24,000 ore
Viața medie15,000 ore
Tip de bazăPin unic (Fa8)
Diametrul becului.1"
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiRece
Cantitatea cazului24
Temp. Culoare4100 K
CRI75
Diametru1"
Mare de ieșireNu
Lumeni inițiali5700
Denumirea lămpiiF96T8 / 741 / ECO
Forma lămpiiT8
Ton lampăRece
Tip lămpiLiniar
Lungime96 "
Lumeni5900
Lumeni medii5190
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăSpecialitatea
Rezistență la spargereDa
Rezistent la spargereDa
Tipul de pornireClipă
Watts59

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8539310060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLumeni inițialiDurata medie de viață a beculuiViața medieDenumirea lămpiiTon lampăLungimeLumeniLumeni mediiPreț
SHAT-R-SHIELD F32T8TL/841/HV/ALTO Lampă liniară fluorescentă T8 Cool 4100k | AF4CCV 8PK79 F32T8TL / 841 / HV / ALTO295036,000 ore30,000 oreF32T8 / TL841 / HVRece48 "28502800€39.39
SHAT-R-SHIELD F32T8TL/850/HV/ALTO Lampă fluorescentă T8 32w 5000k rezistentă la spargere | AF7JEK 21GP84 F32T8TL / 850 / HV / ALTO285036,000 ore36,000 oreF32T8 / TL850Foarte tare48 "28502710€38.62
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV841/EW/ALTO 28WATT Lampă fluorescentă T8 28w 4100k Rezistent la spargere | AF7JEL 21GP85 F32T8 ADV841 / EW / ALTO 28WATT272544,000 ore44,000 oreF32T8 / ADV841 / EW / 28WRece48 "27252645€54.37
SHAT-R-SHIELD F32T8 ADV850/EW/ALTO 28WATT Lampă fluorescentă T8 28w 5000k Rezistent la spargere | AF7JEM 21GP86 F32T8 ADV850 / EW / ALTO 28WATT267544,000 ore44,000 oreF32T8 / ADV850 / EW / 28WFoarte tare48 "26752595€54.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD 43548S Lampă liniară fluorescentă T8 Cool 4100k
€79.45 /unitate