Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă fluorescentă SHAT-R-SHIELD F54T5/850/HO T5 54w 5000k rezistentă la spargere | AF7JEH 21GP80

SHAT-R-SHIELD Lampă fluorescentă F54T5/850/HO T5 54w 5000k rezistentă la spargere

În stoc
Element: AF7JEH Model: F54T5 / 850 / HOCrucea Ref: 21GP80
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
€4.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă fluorescentă liniară
Durata medie de viață a becului30,000 ore
Viața medie30,000 ore
Tip de bazăBi-Pin miniatural (G5)
Diametrul becului.5 / 8 "
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiFoarte tare
Cantitatea cazului25
Temp. Culoare5000 K
CRI86
Diametru5 / 8 "
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat EcoLogo
Mare de ieșireDa
Lumeni inițiali4850
Denumirea lămpiiF54T5 / 850 / HO
Forma lămpiiT5
Ton lampăFoarte tare
Tip lămpiLiniar
Lungime46 "
Lumeni5000
Lumeni medii4700
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăRezistent la spargere
Rezistent la spargereDa
Tipul de pornireProgram
Watts54

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)118.11
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8539310060

Variante de produs

ProdusModelTon lampăViața medieTonul beculuiLumeniLumeni mediiWattsCantitatea cazuluiTemp. CuloarePreț
SHAT-R-SHIELD F54T5841/HO/ALTO 49WATT Lampă fluorescentă T5 49w 4100k Shtr Rezistent | AB6GGD 21GP81 F54T5841 / HO / ALTO 49WATTRece40,000 oreRece5000475049404100 K€86.76
Lampă fluorescentă SHAT-R-SHIELD F54T5/841/HO T5 54w 4100k rezistentă la spargere | AF7JEG 21GP79 F54T5 / 841 / HORece30,000 oreRece5000470054254100 K€4.49
SHAT-R-SHIELD F54T5850/HO/ALTO 49WATT Lampă fluorescentă T5 49w 5000k Rezistent la spargere | AF7JEJ 21GP82 F54T5850 / HO / ALTO 49WATTFoarte tare30,000 oreFoarte tare4800462549405000 K€86.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD Lampă fluorescentă F54T5/850/HO T5 54w 5000k rezistentă la spargere
€4.49 /unitate