SHAT-R-SHIELD FB32T8/TL841/6/ALTO Lampă fluorescentă în formă de U Cool T8 4100k | AE8MAY 6DZG1

SHAT-R-SHIELD FB32T8/TL841/6/ALTO Lampă fluorescentă în formă de U Cool T8 4100k

În stoc
Articol: AE8MAY Model: FB32T8 / TL841 / 6 / ALTOCrucea Ref: 6DZG1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€71.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă fluorescentă în formă de U
Durata medie de viață a becului24,000 ore
Viața medie24,000 ore
Tip de bazăBi-Pin mediu (G13)
Raza de indoire6"
Diametrul becului.1"
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiRece
Temp. Culoare4100 K
CRI85
Lumeni inițiali2800
Denumirea lămpiiFB32T8 / TL841 / 6 / ALTO
Lampa Dia.1"
Forma lămpiiT8
Ton lampăRece
Tip lămpiForma literei U
Lungime22.437 "
Lumeni2800
Max. Lungime totală22.437 "
Lumeni medii2535
Forma generală a lămpiiT
Rezistență la spargereDa
Rezistent la spargereDa
Tipul de pornireRapid
Watts32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)40.89
Codul HS8539310060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTonul beculuiTemp. CuloareDenumirea lămpiiTon lampăPreț
SHAT-R-SHIELD FB32T8/TL830/6/ALTO Lampă fluorescentă în formă de U Warm T8 3000k | AE8MAW 6DZF9 FB32T8 / TL830 / 6 / ALTOCald3000 KFB32T8 / TL830 / 6 / ALTOCald€71.00
SHAT-R-SHIELD FB32T8/TL835/6/ALTO Lampă fluorescentă în formă de U T8 3500k | AE8MAX 6DZG0 FB32T8 / TL835 / 6 / ALTONeutru3500 KFB32T8 / TL835 / 6 / ALTONeutru€65.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAT-R-SHIELD FB32T8/TL841/6/ALTO Lampă fluorescentă în formă de U Cool T8 4100k
€71.00 /unitate