SHEL LAB SVAC1E-2 Cuptor cu vid 0.6 picior cub 220v | AC8BHK 39J319

SHEL LAB SVAC1E-2 Cuptor cu vid 0.6 picior cub 220v

În stoc
Element: AC8BHK Model: SVAC1E-2Crucea Ref: 39J319

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,399.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor cu vid
Tipul convecțieiconductive
Dimensiuni utile în interior9 x 12 x 9 "
Numărul de uși1
Numărul de rafturi2
Dimensiuni de gabarit15.5 x 19 x 22.5 "
Alimentare240V
Temp. Precizie+/- 9 grade C la 120 grade C
Temp. GamăAmbient ambiental +15C până la 210 grade C
TermostatAnalogic
Volum0.6 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.95
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8514300000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEL LAB SVAC1E-2 Cuptor cu vid 0.6 picior cub 220v
€5,399.41 /unitate