SHEL LAB SVAC2E-2 Cuptor cu vid 1.7 picioare cubi 220v | AC8BHM 39J321

SHEL LAB SVAC2E-2 Cuptor cu vid 1.7 picior cub 220v

În stoc
Articol: AC8BHM Model: SVAC2E-2Crucea Ref: 39J321

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,004.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor cu vid
Tipul convecțieiconductive
Dimensiuni utile în interior12 x 20 x 12 "
Numărul de uși1
Numărul de rafturi2
Dimensiuni de gabarit18.5 x 27.8 x 25.3 "
Alimentare240V
Temp. Precizie+/- 9 grade C la 120 grade C
Temp. GamăAmbient ambiental +15C până la 210 grade C
TermostatAnalogic
Volum1.7 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.5
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8514300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAlimentareTemp. GamăPreț
SHEL LAB SVAC2E Cuptor cu vid 1.7 picioare cubi 120v | AC8BHL 39J320 SVAC2E115VAmb. +15 grade C până la 210 grade C€5,425.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEL LAB SVAC2E-2 Cuptor cu vid 1.7 picior cub 220v
€6,004.04 /unitate