Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHEPHERD CASTER CRNR BRKT 180 Suport de montare pentru roți pentru tulpină Pk5 | AE6XCB 5VR40

SHEPHERD CASTER CRNR BRKT 180 Suport de montare a roților de tijă Pk5

În stoc
Articol: AE6XCB Model: CRNR BRKT 180Crucea Ref: 5VR40
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
€1.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolParanteză
Distanțarea găurilor1-1 / 2 In.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Tip montareFlanșă cu șurub
Inălțime totală1.625 "
Dimensiune totală1 5/8 x 2 1/4 "
Diametrul interior al tubului.7 / 16 "
TipMontarea rotorului tijei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8302500000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pentru tipul tijei (7/16 x 7/8 "și 7/16 x 1-3 / 8" inel de frecare)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEPHERD CASTER CRNR BRKT 180 Suport de montare a roților de tijă Pk5
€1.92 /unitate