DAYTON Fotocontrole de iluminat, filet de țeavă tată de 1/2 inch


Filtru
Formular de contact: SPST , Tip carcasă: etanș la ploaie , Material carcasă: Policarbonat , Montare: Filet de țeavă de 1/2 " , Evaluare NEMA: Strâns de ploaie , Temp. Gamă: -40 grade până la 158 grade F
StilModelCuloriAdâncimeLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
26WA91
Negru1.375 "3.375 "1800200 la 2401.38 "€19.20
B
26WA92
Gri1.375 "2.375 "18001201.38 "€18.37
C
26WA93
Gri1.5 "3"20001202"€17.09
C
26WA94
Gri1.5 "3"2000208 la 2772"€17.09

Fotocontrole de iluminat, filet de țeavă tată de 1/2 inch

Comenzile foto pentru iluminarea Dayton sunt instalate în facilitățile interioare și exterioare pentru a seta setările de lumină de la amurg până în zori, prin aprinderea și, respectiv, stingerea automată a luminii. Aceste unități sunt ideale pentru parcări, panouri publicitare, securitate, iluminat municipal, rutier și stradal și ajută la economisirea energiei. Ele vin cu o întârziere încorporată care previne ciclul fals și au carcasă din policarbonat turnat sub presiune pentru o rezistență excelentă la impact și abraziune. Acestea includ o piuliță de blocare și o garnitură de șaibă pentru o instalare rezistentă la etanșare și au carcase etanșe la ploaie pentru a rezista la toate tipurile de condiții meteorologice. Alegeți dintr-o serie de comenzi foto pentru iluminare, disponibile în lungimi cuprinse între 2.375 și 3.375 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?