Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 26WA92 Photocontrol Filetat 120vac | AB8QQX

DAYTON 26WA92 Fotocontrol Filetat 120vac

În stoc
Articol: AB8QQX Model: 26WA92
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
€18.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriGri
Formular de contactSPST
Adâncime1.375 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite30 la 60
Lumânări de picior aprinse10 la 20
Material carcasăPolicarbonat
Lungime2.375 "
Max. Ampli de balast9.2
Max. Amplificatoare incandescente15
Max. Putere1800
MontareFilet de țeavă de 1/2 "
NEMA Rating-ulStrâns de ploaie
reglajPornit la amurg, oprit la zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj120
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)22
Lungimea navei (cm)35.2
Lățimea navei (cm)5.4
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Întârziere încorporată

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț
DAYTON 26WA91 Photocontrol Filetat 200 la 240vac | AB8QQW 26WA91Negru1.375 "3.375 "1800200 la 2401.38 "€6.13
DAYTON 26WA93 Fotocontrol Filetat 120vac | AB8QQY 26WA93Gri1.5 "3"20001202"€17.09
DAYTON 26WA94 Photocontrol Filetat 208 la 277vac | AB8QQZ 26WA94Gri1.5 "3"2000208 la 2772"€17.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26WA92 Fotocontrol Filetat 120vac
€18.38 /unitate