Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 26WA93 Fotocontrol Filetat 120vac | AB8QQY

DAYTON 26WA93 Fotocontrol Filetat 120vac

În stoc
Articol: AB8QQY Model: 26WA93
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
€17.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriGri
Formular de contactSPST
Adâncime1.5 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite30 la 60
Lumânări de picior aprinse10 la 20
Material carcasăPolicarbonat
Lungime3"
Max. Ampli de balast16.7
Max. Amplificatoare incandescente16.7
Max. Putere2000
MontareFilet de țeavă de 1/2 "
NEMA Rating-ulStrâns de ploaie
reglajPornit la amurg, oprit la zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj120
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)22
Lungimea navei (cm)35.2
Lățimea navei (cm)5.4
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Întârziere încorporată

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț
DAYTON 26WA91 Photocontrol Filetat 200 la 240vac | AB8QQW 26WA91Negru1.375 "3.375 "1800200 la 2401.38 "€19.20
DAYTON 26WA92 Photocontrol Filetat 120vac | AB8QQX 26WA92Gri1.375 "2.375 "18001201.38 "€18.38
DAYTON 26WA94 Photocontrol Filetat 208 la 277vac | AB8QQZ 26WA94Gri1.5 "3"2000208 la 2772"€17.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26WA93 Fotocontrol Filetat 120vac
€17.09 /unitate