Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHEPHERD CASTER PHG5558BK Rolă cu tijă cu inel de frecare, cu diametrul roții de 2 3/16 inch, 75 lbs. Evaluare de încărcare | CH6RDM 55FE49

SHEPHERD CASTER PHG5558BK Friction-Ring Stem Caster, 2 3/16 Inch Wheel Dia., 75 Lbs. Load Rating

În stoc
Articol: CH6RDM Model: PHG5558BKCrucea Ref: 55FE49
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
€5.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de tulpină
Tip rulmentSimplu
Material de bazăNailon
Materiale cadruNailon
Rating de încărcare75 lbs.
Înălțimea de montare2 1 / 8 "
Tip montaretijă
Fără marcareDa
Numărul de roți2
Diametrul tulpinii.1 / 2 "
Lungimea tijei1 1 / 2 "
Tip tulpinăInel de frecare
Dimensiune de filet1 / 2-13
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2 3 / 16 "
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții2 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelPreț
SHEPHERD CASTER PHT5558BK Rolă cu tijă cu inel de frecare, cu diametrul roții de 2 3/16 inch, 75 lbs. Evaluare de încărcare | CH6RDN 55FE50 PHT5558BK-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHEPHERD CASTER PHG5558BK Friction-Ring Stem Caster, 2 3/16 Inch Wheel Dia., 75 Lbs. Load Rating
€5.30 /unitate