Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHIMPO FGV-1000HXY Interval digital de forță 1000 Lb Usb | AF7XNR 23MD81

SHIMPO FGV-1000HXY Interval digital de forță 1000 Lb Usb

În stoc
Articol: AF7XNR Model: FGV-1000HXYCrucea Ref: 23MD81
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
€2,789.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital de mare capacitate
Acuratete+/- 0.2% FS
Oprire automatăDa
AfişaLCD cu 4 cifre
FuncţiePeak Hold pentru tensiune și compresie, Comparator Hi-Lo cu indicator, Mod memorie
interfaţăUSB, RS-232, analog
Max. Capacitate1000 lb.
Moduri de măsurareTimp real, vârf de compresie, vârf de tensiune, comparator
Unități de măsurareLiră, Kilogram sau Newton
MemorieMemorie continuă 1000 de puncte, memorie unică 100 de puncte, memorie standard 50 de puncte și statistici (max, min, vârf, medie și abatere standard)
Tip de ieșireUSB / RS-232 / analog
Sursa de putereBaterie reîncărcabilă Ni-Cad sau adaptor/încărcător CA inclus
Gamă1,000 lb., 453.6 kg, 4448 N
Rezoluţie0.1 lb., 0.1 kg, 1 N
Rata de eșantionare1000 Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6765
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS9024800000

Variante de produs

ProdusModelMax. CapacitateGamăRezoluţiePreț
SHIMPO FGV-500HXY Interval digital de forță 500 Lb Usb | AF7XNT 23MD82 FGV-500HXY500 lb.500 lb., 250 kg, 2500 N0.1 lb., 0.1 kg, 1 N€1,874.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHIMPO FGV-1000HXY Interval digital de forță 1000 Lb Usb
€2,789.21 /unitate