Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHIMPO FGV-5XY Interval digital de forță 5 Lb Usb | AD9MDA 4TLC7

SHIMPO FGV-5XY Interval digital de forță 5 lb Usb

În stoc
Element: AD9MDA Model: FGV-5XYRef încrucișat: 4TLC7
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
€1,639.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicatorul de forță digitală
Acuratete+/- 0.2% FS
Oprire automatăDa
AfişaLCD cu 4 cifre
FuncţieComparator selectabil de utilizator, Hi-Lo
interfaţăUSB
Moduri de măsurareStandard, vârf de compresie, vârf de tensiune
Unități de măsurareLiră, Kilogram sau Newton
MemorieMemorie continuă 1000 de puncte, memorie unică 100 de puncte, memorie standard 50 de puncte și statistici (max, min, vârf, medie și abatere standard)
Tip de ieșireUSB, analog, suprasarcină / comparator
Sursa de putereBaterie reîncărcabilă cu hidrură de nichel sau adaptor/încărcător de ca
Gamă5 lb, 2 Kg, 20 N
Rezoluţie0.001 lb, 0.001 Kg, 0.01 N
Rata de eșantionare1000 Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSursa de putereGamăRezoluţiePreț
SHIMPO FGV-0.5XY Digital Force Gauge Gama 8 uncii Usb | AD9MCX 4TLC4 FGV-0.5XYBaterie reîncărcabilă cu hidrură de nichel sau adaptor/încărcător de ca8 Oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,696.06
SHIMPO FGV-1XY Interval digital de forță 16 uncii Usb | AD9MCY 4TLC5 FGV-1XYBaterie reîncărcabilă cu hidrură de nichel sau adaptor/încărcător de ca16 Oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N€1,696.06
SHIMPO FGV-2XY Digital Force Gauge Interval 32 uncii Usb | AD9MCZ 4TLC6 FGV-2XYBaterie reîncărcabilă cu hidrură de nichel sau adaptor/încărcător de ca32 Oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N€1,639.03
SHIMPO FGV-10XY Interval digital de forță 10 Lb Usb | AD9MDB 4TLC8 FGV-10XYBaterie reîncărcabilă cu hidrură de nichel sau adaptor/încărcător de ca10 lb, 5 Kg, 50 N0.01 lb, 0.001 Kg, 0.01 N€1,639.03
SHIMPO FGV-20XY Interval digital de forță 20 Lb Usb | AD9MDC 4TLC9 FGV-20XYBaterie reîncărcabilă cu hidrură de nichel sau adaptor/încărcător de ca20 lb, 10 kg 100 N0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 N€1,696.06
SHIMPO FGV-50XY Interval digital de forță 50 Lb Usb | AD9MDD 4TLD1 FGV-50XYBaterie reîncărcabilă cu hidrură de nichel sau adaptor/încărcător de ca50 lb, 20 Kg, 200 N0.01 lb, 0.01 Kg, 0.1 N€1,696.06
SHIMPO FGV-100XY Interval digital de forță 100 Lb Usb | AD9MDE 4TLD2 FGV-100XYBaterie reîncărcabilă cu hidrură de nichel sau adaptor/încărcător de ca100 lb, 50 Kg, 500 N0.1 lb, 0.01 Kg, 0.1 N€1,639.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHIMPO FGV-5XY Interval digital de forță 5 lb Usb
€1,639.03 /unitate