Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 192-200 Termostat de cameră pneumatic, 45 grade până la 85 grade F, 1 conductă | AC2HMG 2KGP9

SIEMENS 192-200 Termostat de cameră pneumatic, 45 grade până la 85 grade F, 1 conductă

În stoc
Element: AC2HMG Model: 192-200Crucea Ref: 2KGP9
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
€190.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat pneumatic
Conexiuni aeriene5/32 "Barb
consum de aer25 scim
Adâncime1.625 "
Tip de elementBimetal
Înălţime3.375 "
Max. Presiunea aerului30 psi
Max. Temperatura ambientală.140 grade F
Stil de montareVertical
Actiune inversa / Actiune directaActorie directă
Temp. Gama de control45 de grade până la 85 de grade F
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9032100060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Termostat pneumatic Siemens 192-200 conceput pentru controlul sistemelor HVAC prin tuburi de control umplute cu aer
    • Dispune de o opțiune de limitare încorporată, reglabilă pe câmp, care permite reglarea minoră a mișcării și un singur cadran de referință care poate fi utilizat atât la scară Celsius, fie la Fahrenheit
    • Vine echipat cu o placă de perete și șuruburi pentru a asigura o conexiune ușoară la o varietate de cutii brute și un bimetal sensibil pentru a răspunde la schimbările bruște de temperatură
    • Port de testare pentru verificarea rapidă și ușoară a presiunii de ieșire fără a scoate capacul
    • Pentru utilizare cu un restrictor extern 3TZ78 sau 3TZ79

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerAdâncimeÎnălţimeMax. Temperatura ambientală.LăţimePreț
SIEMENS 832-0120 Interval de control al termostatului 60 - 85 F | AC2HME 2KGP7 832-012010 scfm3.25 "3"110 grade F7.25 "€669.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 192-200 Termostat de cameră pneumatic, 45 grade până la 85 grade F, 1 conductă
€190.10 /unitate