Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 832-0120 Interval de control al termostatului 60 - 85 F | AC2HME 2KGP7

SIEMENS 832-0120 Interval de control al termostatului 60 - 85 F

În stoc
Element: AC2HME Model: 832-0120Crucea Ref: 2KGP7
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
€669.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat pneumatic
Conexiuni aeriene5/32 "Barb
consum de aer10 scfm
Adâncime3.25 "
Tip de elementBurduf
Înălţime3"
Max. Presiunea aerului30 psi
Max. Temperatura ambientală.110 grade F
Stil de montareVertical
Actiune inversa / Actiune directaActorie directă
Temp. Gama de control60 de grade până la 85 de grade F
Lăţime7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9032100060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • 1 conductă / 2 conducte (2 conducte)
    • Presiunea aerului de control (3 - 15 psi)
    • Încălzire / răcire (încălzire și răcire)
    • Temperatura unică / Dual Temp. (O singură temperatură)
    • Gama de strangulare (3 - 15 psi)

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerAdâncimeÎnălţimeMax. Temperatura ambientală.LăţimePreț
SIEMENS 192-200 Termostat de cameră pneumatic, 45 grade până la 85 grade F, 1 conductă | AC2HMG 2KGP9 192-20025 scim1.625 "3.375 "140 grade F2.12 "€190.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 832-0120 Interval de control al termostatului 60 - 85 F
€669.21 /unitate