Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 259-02006 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt | AF8EVR 25DW50

SIEMENS 259-02006 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AF8EVR Model: 259-02006Crucea Ref: 25DW50
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
€237.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de zonă
Coeficientul de volum1.6
Tipul / dimensiunea conexiunii(F) NPT 1/2 "
Adâncime1-3/4 "
Legăturile electriceBloc terminal
Înălţime5.75 "
Max. Temperatura apei.250 de grade F
Tipul motoruluiRetur non-primăvară
Presiune sigură a aburului25
Presiune sigură a apei de lucru95
SpecificațiiSeria MT, supapă cu glob, plutitoare
Închidere standard a presiunii95
Capacitate abur15 Lb./Hr.
TipGlob
Voltaj24
Lăţime568745 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481809020

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumTipul / dimensiunea conexiuniiAdâncimeÎnălţimeTipul motoruluiVoltajLăţimePreț
SIEMENS 254-01115 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt | AF8EVF 25DW40 254-011150.4(F) NPT 1/2 "1-1/2 "13.125 "Retur non-primăvară24568573 "€208.30
SIEMENS 254-01117 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt | AF8EVG 25DW41 254-011170.63(F) NPT 1/2 "1-1/2 "13.125 "Retur non-primăvară24568573 "€208.30
SIEMENS 254-01119 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt | AF8EVH 25DW42 254-011191(F) NPT 1/2 "1-1/2 "13.125 "Retur non-primăvară24568573 "€208.30
SIEMENS 254-01121 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt | AF8EVJ 25DW43 254-011211.6(F) NPT 1/2 "1-1/2 "13.125 "Retur non-primăvară24568573 "€209.17
SIEMENS 257-02039 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt | AF8EVK 25DW44 257-020392.5(F) NPT 1/2 "1-1/2 "4"Întoarcerea primăverii-568564 "€234.85
SIEMENS 257-02042 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt | AF8EVL 25DW45 257-020424(F) NPT 1/2 "1-1/2 "11 "Întoarcerea primăverii-568564 "€216.32
SIEMENS 257-02045 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt | AF8EVM 25DW46 257-020456.3(F) NPT 1/2 "1-1/2 "11 "Întoarcerea primăverii-568564 "€255.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 259-02006 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt
€237.41 /unitate