Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 254-01117 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt | AF8EVG 25DW41

SIEMENS 254-01117 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AF8EVG Model: 254-01117Crucea Ref: 25DW41

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€189.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de zonă
Coeficientul de volum0.63
Tipul / dimensiunea conexiunii(F) NPT 1/2 "
Adâncime1-1/2 "
Legăturile electriceBloc terminal
Înălţime13.125 "
Max. Temperatura apei.250 de grade F
Tipul motoruluiRetur non-primăvară
Presiune sigură a apei de lucru60
SpecificațiiSeria MZ, supapă cu glob, electric
Închidere standard a presiunii60
TipGlob
Voltaj24
Lăţime568573 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.78
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481809020

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumTipul / dimensiunea conexiuniiAdâncimeÎnălţimeTipul motoruluiVoltajLăţimePreț
SIEMENS 254-01115 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt | AF8EVF 25DW40 254-011150.4(F) NPT 1/2 "1-1/2 "13.125 "Retur non-primăvară24568573 "€189.39
SIEMENS 254-01119 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt | AF8EVH 25DW42 254-011191(F) NPT 1/2 "1-1/2 "13.125 "Retur non-primăvară24568573 "€189.39
SIEMENS 254-01121 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt | AF8EVJ 25DW43 254-011211.6(F) NPT 1/2 "1-1/2 "13.125 "Retur non-primăvară24568573 "€190.10
SIEMENS 257-02039 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt | AF8EVK 25DW44 257-020392.5(F) NPT 1/2 "1-1/2 "4"Întoarcerea primăverii-568564 "€199.36
SIEMENS 257-02042 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt | AF8EVL 25DW45 257-020424(F) NPT 1/2 "1-1/2 "11 "Întoarcerea primăverii-568564 "€192.86
SIEMENS 257-02045 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt | AF8EVM 25DW46 257-020456.3(F) NPT 1/2 "1-1/2 "11 "Întoarcerea primăverii-568564 "€217.96
SIEMENS 259-02000 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt | AF8EVN 25DW47 259-020000.4(F) NPT 1/2 "1-3/4 "5.75 "Retur non-primăvară24568745 "€208.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 254-01117 Supapă de zonă Glob 1/2 inch Npt
€189.39 /unitate