Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 259-02034 Supapă cu glob filetat 1/2 inch 24 vac Nu | AE3VPE 5GEC9

SIEMENS 259-02034 Supapă cu glob filetat 1/2 inch 24 vac Nu

În stoc
Articol: AE3VPE Model: 259-02034Crucea Ref: 5GEC9
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
€209.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu glob filetat
Coeficientul de volum1
Tipul / dimensiunea conexiunii(F) NPT 1/2 "
Adâncime2"
Legăturile electriceBloc terminal
Înălţime5.5 "
Max. Temperatura apei.250 de grade F
Presiune sigură a apei de lucru250
Specificații3 poziții plutitoare
TipÎn mod normal Deschis
Voltaj24 VAC
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.85
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8481809025
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Comandă manuală

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumTipul / dimensiunea conexiuniiÎnălţimeLăţimePreț
SIEMENS 259-02030 Supapă cu glob filetat 1/2 inch 24 vac Nu | AE3VPC 5GEC7 259-020300.4(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€209.95
SIEMENS 259-02032 Supapă cu glob filetat 1/2 inch 24 vac Nu | AE3VPD 5GEC8 259-020320.63(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€209.95
SIEMENS 259-02036 Supapă cu glob filetat 1/2 inch 24 vac Nu | AE3VPF 5GED0 259-020361.6(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€209.95
SIEMENS 259-02038 Supapă cu glob filetat 1/2 inch 24 vac Nu | AE3VPG 5GED1 259-020382.5(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "€209.95
SIEMENS 243-00210 Supapă cu glob filetat 1/2 inch 24 vac Nu | AE3VPH 5GED2 243-002101(F) NPT 1/2 "4.25 "11.25 "€153.82
SIEMENS 243-00211 Supapă cu glob filetat 1/2 inch 24 vac Nu | AE3VPJ 5GED3 243-002112.5(F) NPT 1/2 "4.25 "11.25 "€153.82
SIEMENS 243-00212 Supapă cu glob filetat 3/4 inch 24 vac Nu | AE3VPK 5GED4 243-002124.1(F) NPT 3/4 "4.25 "11.25 "€159.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 259-02034 Supapă cu glob filetat 1/2 inch 24 vac Nu
€209.95 /unitate