Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS 3RT10566AF363PA0 Contactor magnetic Iec, 3 poli, 185A sarcină completă, 110 până la 127VAC/DC | CH6JQF 13Y651

SIEMENS 3RT10566AF363PA0 Contactor magnetic Iec, 3 poli, 185 A sarcină completă, 110 până la 127 VCA/CC

În stoc
Articol: CH6JQF Model: 3RT10566AF363PA0Crucea Ref: 13Y651
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
€2,180.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor magnetic IEC
Volți bobină110 - 127 V c.a./c.c
Configuraţie2NO / 2NC
Adâncime6.69 "
Amperi cu încărcare completă - inductivi185A
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi215A
Înălţime4.72 "
HP @ 1 fază - 240V30 CP
HP @ 3 fază - 208V60 CP
HP @ 3 fază - 240V75 CP
HP @ 3 fază - 480V150 CP
HP @ 3 fază - 575V200 CP
Hz50 / 60 Hz
Număr de poli3
InversareaNu
Lăţime4.72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3525
Tara natalaGermania

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS 3RT10566AF363PA0 Contactor magnetic Iec, 3 poli, 185 A sarcină completă, 110 până la 127 VCA/CC
€2,180.03 /unitate