Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS B130H00S01 Întrerupător cu carcasă turnată, 1 fază, 30A, 22kAIC la 240V | CE6KUH

SIEMENS B130H00S01 Întrerupător cu carcasă turnată, 1 fază, 30 A, 22 kAIC la 240 V

În stoc
Element: CE6KUH Model: B130H00S01
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
€342.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi30
Tip cadruB
Număr de poli1
Voltaj120 / 240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)9
Lungimea navei (cm)13
Lățimea navei (cm)10
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător Siemens B130H00S01 ideal pentru instalarea în mașini și echipamente industriale pentru protecție împotriva scurtcircuitului și condițiilor de suprasarcină
    • Unitatea de declanșare magnetică termică oferă atât protecție pe termen lung, cât și instantanee la limitarea curentului
    • Shunt trip (120VAC) pentru deschiderea de la distanță a contactelor printr-o sursă de alimentare secundară
    • Stil de montare cu șuruburi pentru montarea întrerupătorului în orientare orizontală sau verticală
    • Respectă standardele UL

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS B11500S01 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120 / 240V, unipol | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€215.72
SIEMENS B115AF Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120V, 1P, monofazat | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
RFQ
SIEMENS B115DF întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120V, 1P, cu șuruburi | CE6KTL B115DF15B1120V€345.31
SIEMENS B115DFH Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, declanșare magnetică termică | CE6KTM B115DFH15B1120V€362.67
SIEMENS B115H întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 240V, 1P, monofazat | CE6KTN B115H15B1120V€34.71
SIEMENS B115HH Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120 / 240V, monofazat | CE6KTP B115HH15B1120V€80.96
SIEMENS B115HID Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 120V, 1P, monofazat | CE6KTQ B115HID15B1120V€33.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS B130H00S01 Întrerupător cu carcasă turnată, 1 fază, 30 A, 22 kAIC la 240 V
€342.01 /unitate