SIEMENS BF120 Disjunctor cu șuruburi, 20 A, 120 VAC | AG8MCF

SIEMENS BF120 Întrerupător cu șuruburi, 20 A, 120 VAC

Articol: AG8MCF Model: BF120

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC10kAIC @ 120V
amperi20A
Tip cadruB
Număr de poli1
Voltaj120V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9922
Înălțimea navei (cm)4
Lungimea navei (cm)14
Lățimea navei (cm)9
Codul HS8536308000

Detalii produs:

    • Întrerupător de circuit de tip BLF din seria Sentron utilizat pentru a oferi protecție împotriva suprasarcinii și a condițiilor de cablare defectuoasă în dispozitivele electrice sensibile
    • Încărcați borne laterale pentru a găzdui fire de dimensiuni de 14 - 10 AWG
    • Dispune de o unitate de declanșare magnetică termică pentru a furniza funcții de limitare a curentului instantaneu și pe termen lung
    • Oferă protecție la defect la sol de 5 mA Clasa A
    • Potrivit pentru utilizarea panourilor
    • Listat UL și aprobat CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS BF115 Disjunctor cu șuruburi B 15 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8MCE BF11510kAIC @ 120V15A1120V€277.63
SIEMENS BF125 Disjunctor cu șuruburi B 25 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8MCG BF12510kAIC @ 120V25A1120V€828.50
SIEMENS BF130 Disjunctor cu șuruburi B 30 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8MCH BF13010kAIC @ 120V30A1120V€266.12
SIEMENS BF130H Disjunctor cu șuruburi B 30 Amp 120vac 1p 22kaic@120v | AG8MCJ BF130H22kAIC @ 120V30A1120V-
RFQ
SIEMENS BF215 Disjunctor cu bolt B 15 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MCK BF21510kAIC @ 240V15A2240V€514.88
SIEMENS BF220 Disjunctor cu șuruburi B 20 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MCL BF22010kAIC @ 240V20A2240V€514.88
SIEMENS BF230 Disjunctor cu șuruburi B 30 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MCM BF23010kAIC @ 240V30A2240V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS BF120 Întrerupător cu șuruburi, 20 A, 120 VAC