Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS BQ3B060H Miniature Circuit Breaker, 3 Pole, 3 Phase, 22kAIC at 240V | CE6LGB

SIEMENS BQ3B060H Întrerupător miniatural, 3 poli, 3 faze, 22 kAIC la 240 V

În stoc
Articol: CE6LGB Model: BQ3B060H
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
€345.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi60
Tip cadruBQ
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5157
Înălțimea navei (cm)10
Lungimea navei (cm)7
Lățimea navei (cm)7
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător Siemens BQ3B060H cu capacitate mare de întrerupere proiectat pentru a oferi protecție circuitelor sensibile din echipamente
    • Declanșare termomagnetică pentru a oferi funcții de declanșare de lungă durată și instantanee pentru protecție maximă de limitare a curentului
    • Carcasa turnată conține componente care transportă curent, dispozitive de declanșare și mecanisme integrate într-un spațiu mic
    • Încărcați borne laterale cu conexiune cu șuruburi pentru cablare și siguranță mai bune, ideale pentru montarea pe panou

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS BQ1B010 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€29.46
SIEMENS BQ1B015 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€27.09
SIEMENS BQ1B01500S01 Întrerupător cu carcasă turnată, Seria BL, 1 Pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€828.31
SIEMENS BQ1B015H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€113.49
SIEMENS BQ1B020 Întrerupător miniatural, seria BQ, 3 poli, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€27.09
SIEMENS BQ1B02000S01 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€293.30
SIEMENS BQ1B020H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€113.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS BQ3B060H Întrerupător miniatural, 3 poli, 3 faze, 22 kAIC la 240 V
€345.31 /unitate