Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS BQ3B070 Molded Case Circuit Breaker, 3 Pole, 3 Phase, 10kAIC, 240V | CE6LGC

SIEMENS BQ3B070 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 3 faze, 10 kAIC, 240 V

În stoc
Element: CE6LGC Model: BQ3B070
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
€310.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi70
Tip cadruBQ
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)7
Lungimea navei (cm)7
Lățimea navei (cm)10

Detalii produs:

    • Întrerupător Siemens BQ3B070 utilizat pentru a proteja panourile și tablourile de distribuție împotriva curenților defectuos
    • Echipat cu un mecanism de declanșare termic-magnetic pentru a oferi protecție pe termen lung și instantanee la limitarea curentului
    • Carcasa turnată conține componente care transportă curent, dispozitive de declanșare și mecanisme integrate într-un spațiu mic
    • Designul de montare cu șurub permite instalarea ușoară
    • Terminalele cu urechi laterale de încărcare oferă conexiuni sigure

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS BQ1B010 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.21
RFQ
SIEMENS BQ1B015 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€21.76
RFQ
SIEMENS BQ1B01500S01 Întrerupător cu carcasă turnată, Seria BL, 1 Pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€221.96
RFQ
SIEMENS BQ1B015H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€92.04
RFQ
SIEMENS BQ1B020 Întrerupător miniatural, seria BQ, 3 poli, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€21.76
RFQ
SIEMENS BQ1B02000S01 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V-
RFQ
SIEMENS BQ1B020H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€92.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS BQ3B070 Întrerupător cu carcasă turnată, 3 poli, 3 faze, 10 kAIC, 240 V
€310.41 /unitate