Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS BQ3B100H Întrerupător cu carcasă turnată, 3 faze, 100 A, 22 kAIC la 240 V | CE6LGP

SIEMENS BQ3B100H Întrerupător cu carcasă turnată, 3 faze, 100 A, 22 kAIC la 240 V

În stoc
Articol: CE6LGP Model: BQ3B100H
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
€345.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi100
Tip cadruBQ
Număr de poli3
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)10
Lungimea navei (cm)7
Lățimea navei (cm)7
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător Siemens BQ3B100H utilizat pentru protejarea echipamentelor industriale împotriva pericolelor electrice
    • Dispune de o unitate de declanșare magnetică termică, calibrată la 40 de grade C, care oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee pentru protecție maximă de limitare a curentului
    • Carcasa turnată conține componente care transportă curent, dispozitive de declanșare și alte mecanisme integrate într-un spațiu mic
    • Designul de montare prin bolt reduce timpul de nefuncționare la instalare și întreținere, iar bornele cu urechi din partea de sarcină asigură configurarea cablajului fără probleme

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS BQ1B010 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€29.46
SIEMENS BQ1B015 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€27.09
SIEMENS BQ1B01500S01 Întrerupător cu carcasă turnată, Seria BL, 1 Pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€828.31
SIEMENS BQ1B015H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€113.49
SIEMENS BQ1B020 Întrerupător miniatural, seria BQ, 3 poli, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€27.09
SIEMENS BQ1B02000S01 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€293.30
SIEMENS BQ1B020H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€113.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS BQ3B100H Întrerupător cu carcasă turnată, 3 faze, 100 A, 22 kAIC la 240 V
€345.31 /unitate