Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS ED43B050 Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 50 A, 480 VAC, 3 P | AG8MVJ

SIEMENS ED43B050 Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 50 A, 480 VAC, 3 P

În stoc
Articol: AG8MVJ Model: ED43B050

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€935.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC18kAIC @ 480V
amperi50A
Tip cadruED
Număr de poli3
Voltaj480V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.661
Înălțimea navei (cm)16.13
Lungimea navei (cm)9.96
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată din seria Sentron, conceput pentru a oferi protecție la suprasarcină și scurtcircuit
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică pentru a asigura protecția circuitului cu ajutorul unui element de declanșare termică cu întârziere și a unui element de declanșare magnetic instantaneu
    • Echipat cu terminale cu urechi pe partea de sarcină și un sistem de conectare cu șuruburi pentru a acomoda conductori de diferite dimensiuni și, respectiv, pentru a facilita montarea ușoară a panoului
    • Listat UL, certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiNumăr de poliPreț
SIEMENS ED42B110 Disjunctor cu bolt Ed 110 Amp 480vac 2p 18kaic@480v | AG8MUX ED42B11018kAIC @ 480V110A2€736.45
SIEMENS ED42B125 Întrerupător cu carcasă turnată, 125 A, 480 VAC, 2 P, 18 kAIC la 480 VAC | AG8MUY ED42B12518kAIC @ 480V125A2€988.01
SIEMENS ED42M070 Disjunctor cu bolt Ed 70 Amp 480vac 2p 18kaic@480v | AG8MUZ ED42M07018kAIC @ 480V70A2-
RFQ
SIEMENS ED42S100A Disjunctor cu bolt Ed 100 Amp 480vac 2p 18kaic@240v | AG8MVA ED42S100A18kAIC @ 240V100A2€369.59
SIEMENS ED42S125A Disjunctor cu bolt Ed 125 Amp 480vac 2p 18kaic@240v | AG8MVB ED42S125A18kAIC @ 240V125A2-
RFQ
SIEMENS ED43B020 Disjunctor cu bolt Ed 20 Amp 480vac 3p 18kaic@480v | AG8MVC ED43B02018kAIC @ 480V20A3€903.82
SIEMENS ED43B025 Disjunctor cu bolt Ed 25 Amp 480vac 3p 18kaic@480v | AG8MVD ED43B02518kAIC @ 480V25A3€935.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS ED43B050 Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 50 A, 480 VAC, 3 P
€935.41 /unitate