Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS ED42B125 Întrerupător cu carcasă turnată, 125 A, 480 VAC, 2 P, 18 kAIC la 480 VAC

În stoc
Articol: AG8MUY Model: ED42B125
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
€988.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC18kAIC @ 480V
amperi125A
Tip cadruED
Număr de poli2
Voltaj480V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1696
Înălțimea navei (cm)16.13
Lungimea navei (cm)9.96
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întreruptor automat din seria Sentron utilizat pentru a sparge în siguranță circuitul conectat și a proteja dispozitivele electrice împotriva deteriorării în caz de suprasarcină sau scurtcircuit
    • Rating de întrerupere de 65 kAIC la 240 VCA; 18 kAIC la 480 VCA
    • Dispune de protecție termică-magnetică care răspunde atât la căldură, cât și la câmpurile magnetice
    • Funcția de declanșare LI (de lungă durată și instantanee).
    • Echipat cu urechi laterale de încărcare pentru montare ușoară pe diferite secțiuni ale panoului
    • Certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiNumăr de poliPreț
SIEMENS ED42B110 Disjunctor cu bolt Ed 110 Amp 480vac 2p 18kaic@480v | AG8MUX ED42B11018kAIC @ 480V110A2€736.45
SIEMENS ED42M070 Disjunctor cu bolt Ed 70 Amp 480vac 2p 18kaic@480v | AG8MUZ ED42M07018kAIC @ 480V70A2-
RFQ
SIEMENS ED42S100A Disjunctor cu bolt Ed 100 Amp 480vac 2p 18kaic@240v | AG8MVA ED42S100A18kAIC @ 240V100A2€369.59
SIEMENS ED42S125A Disjunctor cu bolt Ed 125 Amp 480vac 2p 18kaic@240v | AG8MVB ED42S125A18kAIC @ 240V125A2-
RFQ
SIEMENS ED43B020 Disjunctor cu bolt Ed 20 Amp 480vac 3p 18kaic@480v | AG8MVC ED43B02018kAIC @ 480V20A3€903.82
SIEMENS ED43B025 Disjunctor cu bolt Ed 25 Amp 480vac 3p 18kaic@480v | AG8MVD ED43B02518kAIC @ 480V25A3€935.41
SIEMENS ED43B030 Disjunctor cu bolt Ed 30 Amp 480vac 3p 18kaic@480v | AG8MVE ED43B03018kAIC @ 480V30A3€903.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS ED42B125 Întrerupător cu carcasă turnată, 125 A, 480 VAC, 2 P, 18 kAIC la 480 VAC
€988.01 /unitate