Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS ED63A125 Întrerupător cu șuruburi, 125 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC la 480 V | AG8MVW

SIEMENS ED63A125 Întrerupător cu șuruburi, 125 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC la 480 V

În stoc
Articol: AG8MVW Model: ED63A125
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
€1,560.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC25kAIC @ 480V
amperi125A
Tip cadruED
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.17
Înălțimea navei (cm)23.75
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)17.58

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată cu cadru ED utilizat pentru a deschide/întrerupe în siguranță circuitul conectat pentru a oferi protecție fiabilă împotriva eventualelor daune
    • Valoare de declanșare reglabilă magnetică, în intervalul 500 - 1250 A, oferind protecție instantanee la limitarea curentului
    • Design de montare prin bolt, cu terminale cu urechi de sarcină, pentru a se adapta firelor de aluminiu și cupru de dimensiuni de 2/0 - 1 AWG și, respectiv, 3 - 3/0 AWG
    • Respectă standardele UL 489 / IEC 60947-2

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SIEMENS ED63A030 Întrerupător cu bolt, ED, 30 A, 600 VAC, 3 P, 3 faze | AG8MVT ED63A03030A€1,012.07
SIEMENS ED63A050 Disjunctor cu șuruburi Ed 50 Amp 600vac 3p 25kaic@480v | AG8MVU ED63A05050A€1,072.46
SIEMENS ED63A100 Disjunctor cu bolt Ed 100 Amp 600vac 3p 25kaic@480v | AG8MVV ED63A100100A€1,072.46
SIEMENS ED63B015 Disjunctor cu bolt Ed 15 Amp 600vac 3p 25kaic@480v | AG8MVX ED63B01515A€937.19
SIEMENS ED63B020 Întrerupător cu șuruburi Ed 20 Amp 600vac 3p 25kaic@480v | AG8MVY ED63B02020A€937.19
SIEMENS ED63B025 Întrerupător cu șuruburi, 25A, 600VAC, 25KAIC la 480V | AG8MVZ ED63B02525A€960.32
SIEMENS ED63B030 Disjunctor cu șuruburi Ed 30 Amp 600vac 3p 25kaic@480v | AG8MWA ED63B03030A€1,009.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS ED63A125 Întrerupător cu șuruburi, 125 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC la 480 V
€1,560.92 /unitate