Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS FXD63A250 Întrerupător cu șuruburi, 250 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC la 480 V | AG8NTT

SIEMENS FXD63A250 Întrerupător cu șuruburi, 250 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC la 480 V

În stoc
Articol: AG8NTT Model: FXD63A250
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
€2,207.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC35kAIC @ 480V
amperi250A
Tip cadruFXD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0118
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536304000

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată din seria Speedfax, conceput pentru a fi utilizat cu panouri și tablouri de distribuție Sentron
    • Dispune de o unitate de declanșare termomagnetică neinterschimbabilă cu o gamă instantanee reglabilă de la 1100 la 2500 A
    • Configurație cu 3 poli, 3 faze, evaluată la 250 A și 600 VAC / 250 VDC
    • Design compact cu terminal cu urechi pe partea de sarcină și stil de montare cu șuruburi pentru instalare ușoară
    • Găzduiește conductori de aluminiu cu dimensiuni cuprinse între 4 AWG și 350 KCMIL și conductori de cupru de 6 AWG - 350 KCMIL
    • Listat UL și certificat CSA; ideal pentru protecția circuitului motorului ETI

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruNumăr de poliPreț
SIEMENS FD62B080 Întrerupător cu șuruburi Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B090 Disjunctor cu șuruburi Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B100 Disjunctor cu șuruburi Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B110 Disjunctor cu șuruburi Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B125 Disjunctor cu șuruburi Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B150 Disjunctor cu șuruburi Fd 150 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
RFQ
SIEMENS FD62B175 Întrerupător cu șuruburi Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS FXD63A250 Întrerupător cu șuruburi, 250 A, 600 VAC, 3 P, 35 kAIC la 480 V
€2,207.27 /unitate