Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS GMA161.1P Cuplu actuator 62 90 grade Timing 90 sec | AC3MFG 2UPH3

SIEMENS GMA161.1P Cuplu actuator 62 Cronometrare la 90 de grade 90 sec

În stoc
Element: AC3MFG Model: GMA161.1PCrucea Ref: 2UPH3
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
€374.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-25 la 130 F
Adâncime2-3/8 "
Legăturile electricePlumb de 3 ft 18 AWG
Înălţime8.375 "
Tip montareMontare directă
consum de energie5 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMS7510A2008
Tipul axuluiAutocentrare
Tip de semnalProporţional
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)90
Cuplul62 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Voltaj24 AC / DC
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.46
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8501104040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipAdâncimeÎnălţimeVoltajLăţimeconsum de energieTipul axuluiÎntoarcerea primăveriiPreț
SIEMENS GCA161.1P Cuplu actuator 160 Cronometrare 90 grade 90 Sec | AC3MFF 2UPH2 GCA161.1PPrimăvară-Întoarcere2-11/16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 VAAutocentrareDa€475.87
SIEMENS GDE161.1P Cuplu actuator 44 90 grade Timing 90 sec | AC3MFH 2UPH4 GDE161.1PRetur non-primăvară2-3/8 "5.437 "AC 242.75 "3.3 VASetați cuplajul arborelui șurubNu€225.30
SIEMENS GQD151.1P Cuplu actuator 20 Sincronizare 90 grade 30 sec | AC3WCT 2WXU2 GQD151.1PPrimăvară-Întoarcere2-3/8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VASetați cuplajul arborelui șurubDa€293.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS GMA161.1P Cuplu actuator 62 Cronometrare la 90 de grade 90 sec
€374.34 /unitate