Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEVERT 3091-23 Regulator presetat 4 inch Înălțime 28 psi | AH7BGY 36RA60

SIEVERT 3091-23 Regulator presetat 4 inch Înălțime 28 psi

În stoc
Element: AH7BGY Model: 3091-23Crucea Ref: 36RA60

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€223.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator presetat
Diapozitivul corpului.1"
Material corpAlamă / oțel
Livrare28 psi
Gama de presiune de livrare28 psi
Materialul diafragmeiCauciuc flexibil
Serviciul de gazPropan
Conexiune de intrarePOL
Conexiune la priză9/16 "M LH
Lungime totală4"
Capacitatea regulatoruluiDe la mediu la greu
stagiiSingur
Manometru de alimentare0 la 4000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaEE

Detalii produs:

    • Tipul de alimentare cu regulator: conductă

Variante de produs

ProdusModelGama de presiune de livrareArticolLungime totalăPreț
SIEVERT 3061-23 Regulator reglabil 15 până la 60 psi | AH7BGV 36RA57 3061-2315 la 60 psiRegulator reglabil6"€92.35
SIEVERT 3062-93 Regulator reglabil de la 27 la 60 psi | AH7BGW 36RA58 3062-9327 la 60 psiRegulator reglabil6"€114.80
SIEVERT 3063-13 Regulator reglabil de la 14 la 58 psi | AH7BGX 36RA59 3063-1314 la 58 psiRegulator reglabil5"€366.32
SIEVERT 3091-33 Cilindru regulator presetat 27 psi | AH7BGZ 36RA61 3091-3327 psiRegulator presetat7"€302.34
SIEVERT 3099-73 Regulator presetat 5 inch înălțime conductă 28 psi | AH7BHA 36RA62 3099-7328 psiRegulator presetat5"€431.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEVERT 3091-23 Regulator presetat 4 inch Înălțime 28 psi
€223.16 /unitate